Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0903-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0903-5015
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0903-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0903-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-333-091-735515
EAN/GTIN:
     4055955042335
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0903-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,42*
€ 718,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,99*
€ 704,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,29*
€ 609,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735118
ab € 511,50*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735204
ab € 514,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735300
ab € 513,86*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735303
ab € 513,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735510
ab € 513,22*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735512
ab € 512,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735611
ab € 514,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735716
ab € 513,60*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735
ab € 511,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735905
ab € 510,87*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735910
ab € 513,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.