Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0903-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0903-2004
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0903-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0903-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-333-091-735204
EAN/GTIN:
     4055955042298
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0903-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
2 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,04*
€ 720,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,49*
€ 670,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,85*
€ 612,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735118
ab € 510,71*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735300
ab € 512,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735303
ab € 513,92*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735510
ab € 511,83*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735512
ab € 511,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735515
ab € 511,68*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735611
ab € 515,48*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735716
ab € 513,27*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735
ab € 515,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735905
ab € 513,08*
Ähnlich
PAVOY
21213-333-091-735910
ab € 510,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.