Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0881-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0881-9010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0881-9010
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0881-9010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0881-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB0881-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-453-402-735910
EAN/GTIN:
     4055955039809
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL9010 | CB0881-9010

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,31*
€ 1.127,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,30*
€ 1.126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,35*
€ 1.088,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,06*
€ 1.044,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735118
ab € 814,72*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735204
ab € 813,12*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735300
ab € 812,17*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735303
ab € 818,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735510
ab € 817,32*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735512
ab € 815,86*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735515
ab € 816,52*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735611
ab € 814,37*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735716
ab € 814,66*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735735
ab € 812,32*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735905
ab € 818,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.