Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0881-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0881-1018
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0881-1018
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0881-1018
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0881-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB0881-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-453-402-735118
EAN/GTIN:
     4055955039731
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL1018 | CB0881-1018

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,33*
€ 1.124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,99*
€ 1.123,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,57*
€ 1.081,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,90*
€ 972,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735204
ab € 813,50*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735300
ab € 816,68*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735303
ab € 812,29*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735510
ab € 818,48*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735512
ab € 813,75*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735515
ab € 818,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735611
ab € 813,62*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735716
ab € 814,94*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735735
ab € 814,64*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735905
ab € 811,17*
Ähnlich
PAVOY
21265-453-402-735910
ab € 811,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.