Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0879-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0879-7016
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0879-7016
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0879-7016
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0879-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB0879-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-402-735716
EAN/GTIN:
     4055955032664
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL7016 | CB0879-7016

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in anthrazit RAL 7016
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,43*
€ 625,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,33*
€ 528,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735118
ab € 444,38*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735204
ab € 445,52*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735300
ab € 442,92*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735303
ab € 443,33*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735510
ab € 444,10*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735512
ab € 445,28*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735515
ab € 445,85*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735611
ab € 443,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735735
ab € 442,68*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735905
ab € 444,38*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735910
ab € 444,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.