Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0879-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0879-5012
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0879-5012
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0879-5012
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0879-5012
Artikel-Nr.:
     261-CB0879-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-402-735512
EAN/GTIN:
     4055955032657
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5012 | CB0879-5012

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,95*
€ 618,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,90*
€ 607,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,58*
€ 584,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,44*
€ 530,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735118
ab € 443,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735204
ab € 445,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735300
ab € 442,23*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735303
ab € 445,30*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735510
ab € 442,57*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735515
ab € 441,79*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735611
ab € 443,87*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735716
ab € 446,14*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735735
ab € 443,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735905
ab € 445,19*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-402-735910
ab € 441,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.