Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011 | CB0872-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011 | CB0872-6011
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011 | CB0872-6011
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011 | CB0872-6011
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011 | CB0872-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB0872-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-423-402-735611
EAN/GTIN:
     4055479750051
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011 | CB0872-6011

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 2x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,83*
€ 676,27*
34 Tage
23
Frei Haus
ab € 831,44*
€ 946,10*
34 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.036,39*
€ 1.179,93*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,27*
€ 804,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,06*
€ 778,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,99*
€ 750,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,83*
€ 692,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735118
ab € 583,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735204
ab € 585,84*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735300
ab € 583,53*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735303
ab € 583,07*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735510
ab € 583,44*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735512
ab € 585,12*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735515
ab € 584,87*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735716
ab € 585,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735735
ab € 583,30*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735905
ab € 585,55*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735910
ab € 583,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735512
ab € 824,36*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735716
ab € 829,71*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735
ab € 1.038,04*
Ähnlich
PAVOY
61265-423-402
ab € 828,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.