Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0872-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0872-3003
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0872-3003
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0872-3003
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0872-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0872-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-423-402-735303
EAN/GTIN:
     4055955039038
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0872-3003

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 2x4, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,81*
€ 810,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,68*
€ 801,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735118
ab € 581,48*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735204
ab € 586,22*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735300
ab € 585,73*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735510
ab € 584,48*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735512
ab € 583,84*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735515
ab € 584,76*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735611
ab € 586,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735716
ab € 583,97*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735735
ab € 585,20*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735905
ab € 584,10*
Ähnlich
PAVOY
21265-423-402-735910
ab € 585,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.