Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0855-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0855-3003
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0855-3003
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0855-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0855-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-002-735303
EAN/GTIN:
     4055955037683
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3003 | CB0855-3003

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,38*
€ 600,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735118
ab € 439,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735204
ab € 438,43*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735300
ab € 436,22*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735510
ab € 436,96*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735512
ab € 439,15*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735515
ab € 439,35*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735611
ab € 435,56*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735716
ab € 437,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735735
ab € 436,68*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735905
ab € 437,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735910
ab € 438,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.