Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0855-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0855-3000
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0855-3000
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0855-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB0855-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-002-735300
EAN/GTIN:
     4055955032602
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 300mm, RAL7035/RAL3000 | CB0855-3000

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,01*
€ 620,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735118
ab € 439,18*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735204
ab € 438,43*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735303
ab € 437,30*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735510
ab € 436,96*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735512
ab € 439,15*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735515
ab € 439,35*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735611
ab € 435,56*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735716
ab € 437,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735735
ab € 436,68*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735905
ab € 437,61*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735910
ab € 438,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.