Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot | CA6229-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot | CA6229-3003
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot | CA6229-3003
Artikel-Nr.:
     261-CA6229-3003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-2210|S10246
EAN/GTIN:
     4065714547117
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau; Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot | CA6229-3003

Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Breite mm:
810
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume
Material:
Stahl
Tiefe mm:
500
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
20
Türausführung:
Vollblech
Produkttyp:
Laptopschrank
Höhe mm:
1850
Schranktyp:
Laptopschrank
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Laptopschrank, Laptopschränke, Laptop, Notebook, Notebookschrank, Notebookschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,90*
€ 1.795,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,54*
€ 1.782,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,82*
€ 1.691,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,21*
€ 1.631,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,30*
€ 1.552,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10206
ab € 1.014,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10215
ab € 1.020,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10169
ab € 1.278,44*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10155
ab € 1.015,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10219
ab € 1.275,95*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10170
ab € 1.272,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10152
ab € 1.014,21*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10157
ab € 1.018,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10245
ab € 1.308,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10244
ab € 1.299,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10249
ab € 1.302,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10243
ab € 1.303,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10247
ab € 1.308,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10248
ab € 1.307,35*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-2210|S10287
ab € 1.311,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.