Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA6114-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49310-30
EAN/GTIN:
     4056211319529
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Doppelstockspind Evolo auf Füßen, 6 Fächer, H1850xB900xT500mm | CA6114-7035

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus mit eleganten, schmalen Seiten für homogene Optik bei Reihenaufstellung, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 6x Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss, Stahltüren mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, Maße: H 1850 x B 900 x T 500 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Anzahl Fächer:
2
Verriegelung:
Drehriegelverschluss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifikat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel in °:
110
Garantie auf Zubehör:
5 Jahre Korrosionsschutz-Garantie
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Belüftung Front:
Lochrosetten
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Unterbau:
Füße
Abteilbreite mm:
300
Garantie:
2 Jahre
Anschlag Front:
DIN rechts
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Türen:
6
Höhe Unterbau mm:
150
Material:
Stahlblech
Serie:
EVOLO
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellung:
10
Anzahl Garderobenhaken/Stange:
3
Höhe Unterbau:
150
Material Unterbau:
Kunststoff
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,89*
€ 656,81*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,34*
€ 657,36*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,99*
€ 659,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,33*
€ 967,23*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,02*
€ 784,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,23*
€ 767,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,65*
€ 720,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,99*
€ 675,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
Zubehör
k.A.
278060
ab € 112,35*
Zubehör
k.A.
285896
ab € 86,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.