Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdachaufsatz 230 mm, für Kleiderspind Cabo-Plus B 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
Schrägdachaufsatz 230 mm, für Kleiderspind Cabo-Plus B 900 mm
  • Schrägdachaufsatz, H 230 x B 900 x T 500 mm, nachträglich aufrüstbar. Verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen.
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 500 x 230
  • Gewicht [kg]: 3,94
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
230 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
3,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.