Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, RAL7035/5021 | CA6074-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, RAL7035/5021 | CA6074-5021
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, RAL7035/5021 | CA6074-5021
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, RAL7035/5021 | CA6074-5021
Artikel-Nr.:
     261-CA6074-5021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8120-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
c+p möbelsysteme putzmittelschrank
putzmittel schrank
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Sockel, RAL7035/5021 | CA6074-5021

Putzmittelschrank mit Schlitzen
2 Abteile je 400 mm
mit Sockel HxBxT 1800 x 800 x 500 mm
links 4 Böden, verkürzte Mitteltrennwand
rechts Kleiderstange mit 6 Schiebehaken
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Lageraktenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Putzmittelschrank
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Lageraktenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,46*
€ 630,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,71*
€ 625,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,15*
€ 615,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,72*
€ 593,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,92*
Zubehör
Tork
652008
ab € 66,95*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,49*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.