Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/9010 | CA6073-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/9010 | CA6073-9010
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/9010 | CA6073-9010
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/9010 | CA6073-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA6073-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8110-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
c+p möbelsysteme putzmittelschrank
putzmittel schrank
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/9010 | CA6073-9010

Putzmittelschrank mit Schlitzen
2 Abteile je 400 mm
mit Füßen HxBxT 1850 x 800 x 500 mm
links 4 Böden, verkürzte Mitteltrennwand
rechts Kleiderstange mit 6 Schiebehaken
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Putzmittelschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Putzmittelschrank
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Lageraktenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,81*
€ 591,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,99*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,08*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,48*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.