Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5010 | CA5907-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5010 | CA5907-5010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5010 | CA5907-5010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5010 | CA5907-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5907-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-403
EAN/GTIN:
     4025314525472
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 12 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/5010 | CA5907-5010

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 12
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1190
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
12
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 558,24*
€ 680,25*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,29*
€ 712,83*
€ 4,95*
ab € 716,41*
€ 809,12*
€ 4,95*
ab € 720,14*
€ 809,12*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,63*
€ 809,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,41*
€ 963,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,11*
€ 955,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,90*
€ 932,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,55*
€ 903,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,63*
€ 852,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.