Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/7035 | CA5867-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/7035 | CA5867-7035
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/7035 | CA5867-7035
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/7035 | CA5867-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA5867-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-30|S10000
EAN/GTIN:
     4025314574555
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/7035 | CA5867-7035

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 3 mit je 300 mm breite
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen lichtgrau RAL 7035
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 426,27*
€ 520,80*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,64*
€ 523,12*
€ 4,95*
ab € 501,46*
€ 580,47*
€ 4,95*
ab € 500,63*
€ 580,47*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,91*
€ 630,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,97*
€ 750,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,25*
€ 738,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,39*
€ 696,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,91*
€ 650,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.