Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BZ5019 Herst.-Nr.: 569900 EAN/GTIN: 4005546501031 |
| |
|
| | |
| Standfester Tischständer aus Metall mit 20 farbig sortierten Klarsichttafeln und Beschriftungsreitern | BZ5019
In vielen Arbeitsbereichen sorgen Tischständer dafür, dass notwendige Informationen jederzeit griff- und lesebereit sind. Das Komplettset beinhaltet einen standfesten Tischständer sowie 20 farbige DIN A4 Hochformat-Sichttafeln inklusive Beschriftungsreiter und Etiketten für die direkte Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz.
Der Tischständer ist aus lichtgrauem Stahlblech gefertigt. Die Aufnahme der Sichttafeln erfolgt über die integrierten Haltenasen. Der Dokumententräger kann bis zu 20 Sichttafeln aufnehmen.
Die 20 mitgelieferten Sichttafeln sind aus matten und reflexarmen Polypropylenfolien gefertigt. Die Sichttafeln sind farbig sortiert - je 5 Tafeln in rot, gelb, grün, blau - für eine visuelle Inhaltsunterscheidung. Die Folie ist dokumentenecht und scannertauglich und mit einer oberseitigen Öffnung für den Papiereinschub ausgestattet. Somit ist eine gute Lesbarkeit gegeben. Geschützt werden die Sichtfolien durch eine allseitige Kunststoffumrandung.
Die mitgelieferten Beschriftungsreiter werden an die Kunststoffumrandung der Sichttafeln geklippt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tischelement | Format: | DIN A4 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | je 5 Tafeln in rot, gelb, grün, blau | Tafelanzahl: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafel Tischständer, Klarsichttafel, Sichttafel Halter, Tischständer für Sichttafel, Bodenständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel Ständer, Sichttafelhalter |
| | |
| | | Angebote (60) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 64,39* | € 77,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 65,83* | € 79,18* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 68,93* | € 82,81* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 72,27* | € 86,80* | | | | Lager 261 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,89* | € 114,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|