Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregale mit Stahlpaneelen, Fachbreite 1500 mm, Höhe 3000 mm | BR8829


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregale mit Stahlpaneelen, Fachbreite 1500 mm, Höhe 3000 mm | BR8829
Weitspannregale mit Stahlpaneelen, Fachbreite 1500 mm, Höhe 3000 mm | BR8829
Weitspannregale mit Stahlpaneelen, Fachbreite 1500 mm, Höhe 3000 mm | BR8829
55.jpg
Weitspannregale mit Stahlpaneelen, Fachbreite 1500 mm, Höhe 3000 mm | BR8829
Artikel-Nr.:
     261-BR8829
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22175
EAN/GTIN:
     4004514267665
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregale mit Stahlpaneelen, Fachbreite 1500 mm, Höhe 3000 mm | BR8829

Weitspannregale mit Stahlpaneelen
HxBxT 3000 x 1500 x 600 mm
Anbauregal
5 Fachebenen
Feldlast 2500 kg
Fachlast max. 500 kg
25 mm Rasterlochung
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
Multifunktionsrahmen
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Breite mm:
1500
Fachlast kg:
500
Nutzung:
Beidseitig
Verkaufseinheit:
Stück
Höhe mm:
3000
Tiefe mm:
600
Feldlast kg:
2500
Anzahl Lagerebene:
5
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal ar 2000x1500x800mm, großfachregal ar, weitspannregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 501,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,39*
€ 501,66*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 457,80*
€ 533,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,54*
€ 578,97*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,01*
€ 635,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,46*
€ 737,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,78*
€ 723,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,48*
€ 700,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
22182
ab € 75,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.