| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BR6746 Herst.-Nr.: AT07010205CDAA099 EAN/GTIN: 3612970547385 |
| |
|
| | |
| Fachteiler HxT 100-200 x 500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6746
Fachteiler für Schwerlast-Fachbodensteckregal HxT 100-200 x 500 mm Material: Stahlblech schräg Im 50 mm Raster steckbar Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Lager/Betrieb (Handeinlagerung) | Regaltyp: | Schwere Fachbodenregale | Feldlast kg: | 3000 | Fachlast kg: | 330 | Farbe Fachboden: | Verzinkt | Nutzung: | Einseitig (Diagonalverstrebung) | Material Fachboden/Stirn u. Rückwand: | Stahlblech | Fachboden gelocht: | 50 mm Lochung | Breite mm: | 1000+1250 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 500 | Höhe mm: | 100-200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| |