Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler HxT 200x500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler HxT 200x500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6741
Fachteiler HxT 200x500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6741
Artikel-Nr.:
     261-BR6741
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AT07002050BDAA099
EAN/GTIN:
     3612970534422
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
Fachteiler HxT 200x500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6741

Fachteiler
für Schwerlast-Fachbodensteckregal
HxT 200x500 mm
Material: Stahlblech geschlossen
Im 50 mm Raster steckbar
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Feldlast kg:
3000
Fachlast kg:
330
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech
Fachboden gelocht:
50 mm Lochung
Breite mm:
1000+1250
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
200
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AT07001040BDAA099
ab € 7,27*
Ähnlich
ManOrga
AT07001050BDAA099
ab € 7,84*
Ähnlich
ManOrga
AT07001060BDAA099
ab € 8,05*
Ähnlich
ManOrga
AT07001070BDAA099
ab € 9,30*
Ähnlich
ManOrga
AT07001080BDAA099
ab € 9,94*
Ähnlich
ManOrga
AT07001540BDAA099
ab € 8,05*
Ähnlich
ManOrga
AT07001550BDAA099
ab € 8,04*
Ähnlich
ManOrga
AT07001560BDAA099
ab € 8,76*
Ähnlich
ManOrga
AT07001570BDAA099
ab € 10,15*
Ähnlich
ManOrga
AT07001580BDAA099
ab € 11,19*
Ähnlich
ManOrga
AT07002060BDAA099
ab € 9,52*
Ähnlich
ManOrga
AT07002070BDAA099
ab € 11,18*
Ähnlich
ManOrga
AT07002040BDAA099
ab € 8,35*
Ähnlich
ManOrga
AT07002080BDAA099
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.