Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6728
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6728
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6728
Artikel-Nr.:
     261-BR6728
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AT02012570BCD0099
EAN/GTIN:
     3612970520975
Suchbegriffe:
Lagerregal Zusatzfachboden
Lagerregalzusatzboden
Lagerregalzusatzfachboden
Zusatzboden Lagerregal
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6728

Ständerrahmen und Fachböden
für Schwerlast-Fachbodensteckregale
Fachboden extra
Tiefe 700 mm
Breite 1250 mm
Fachlast 240 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
32
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Feldlast kg:
3000
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech
Fachlast kg:
240
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1250
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden Lagerregal, lagerregal zusatzfachboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AT02010040BCD0099
ab € 23,20*
Ähnlich
ManOrga
AT02010050BCD0099
ab € 26,42*
Ähnlich
ManOrga
AT02010060BCD0099
ab € 30,46*
Ähnlich
ManOrga
AT02010070BCD0099
ab € 33,14*
Ähnlich
ManOrga
AT02010080BCD0099
ab € 36,19*
Ähnlich
ManOrga
AT02012540BCD0099
ab € 28,70*
Ähnlich
ManOrga
AT02012550BCD0099
ab € 32,72*
Ähnlich
ManOrga
AT02012560BCD0099
ab € 36,12*
Ähnlich
ManOrga
AT02012580BCD0099
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.