Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4805
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4805
Artikel-Nr.:
     261-BR4805
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR09Z311860A
EAN/GTIN:
     3612970817013
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Z-Profil Traversen mit Spanplatten, BxT 1800x600 mm, Fachlast 1500 kg, lichtgrau | BR4805

Z-Profil Traversen mit Spanplatten
Lichte Breite 1800 mm
Tiefe 600 mm
Profil 107x36x15/10 mm
Fachlast/Ebene 1500 kg
lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Traversen-Ebene
Höhe mm:
107
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Individuell
Material Fachboden/Fachebene:
Spanplatte
Fachlast kg:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Lichte Breite mm:
1800
Weitere Suchbegriffe: großfachregal fachboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311510A
ab € 106,67*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311512A
ab € 114,57*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311560A
ab € 91,44*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311580A
ab € 98,18*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311590A
ab € 100,61*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311810A
ab € 124,49*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311812A
ab € 127,43*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311880A
ab € 109,62*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z311890A
ab € 112,82*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312010A
ab € 132,05*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312012A
ab € 136,67*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312060A
ab € 106,36*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312080A
ab € 114,15*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312090A
ab € 122,51*
Ähnlich
ManOrga
ZR09Z312210A
ab € 139,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.