Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen, TxH 1200x2500 mm, inkl. Fußplatten u. 2 Bodenanker | BR4734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen, TxH 1200x2500 mm, inkl. Fußplatten u. 2 Bodenanker | BR4734
Ständerrahmen, TxH 1200x2500 mm, inkl. Fußplatten u. 2 Bodenanker | BR4734
Artikel-Nr.:
     261-BR4734
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR08A12512F
EAN/GTIN:
     3612970816245
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Bodenverankerung für Regale
Fußverdübelung Regale
Fußverdübelungsset Regale
Ständerrahmen, TxH 1200x2500 mm, inkl. Fußplatten u. 2 Bodenanker | BR4734

Weitspannregal Ständerrahmen inkl.
Fußplatten u. 2 Bodenanker
Profilbreite 50 mm
TxH 1200x2500 mm
Traglast 4500 kg.
graphitgrau RAL 7024
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ständerrahmen
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Breite mm/lichte Breite mm:
50
Feldlast kg:
4500
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1200
Höhe mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: Rahmen für Weitspannregal, Weitspannregal Rahmen, Weitspannregalrahmen, bodenverankerung für regale, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12010F
ab € 80,70*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12210F
ab € 90,27*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12510F
ab € 94,80*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A13010F
ab € 107,62*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12012F
ab € 85,20*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12212F
ab € 94,72*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A13012F
ab € 112,55*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12060F
ab € 75,28*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12260F
ab € 83,36*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12560F
ab € 90,03*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A13060F
ab € 101,29*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12080F
ab € 77,54*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12280F
ab € 86,43*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A12580F
ab € 92,44*
Ähnlich
ManOrga
ZR08A13080F
ab € 106,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.