Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885
Artikel-Nr.:
     261-BR3885
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18265-N-3
EAN/GTIN:
     4004514299192
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3885

Weitspann-Steckregal mit 3 Fachebenen
Breite = 1841 mm, Tiefe = 469 mm
Höhe = 1981 mm
Farbe: Rahmen in Enzianblau RAL 5010,
Traversen in Reinorange RAL 2004
Bodeneinlagen aus 16 mm Spanplatten
Feldlast = 3200 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
1981
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Winkelprofil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Enzianblau RAL 5010
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
3
Regaltyp:
Weitspannregale bis 3000 kg
Feldlast kg:
3000
Fachlast kg:
610
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1841
Tiefe mm:
469
Weitere Suchbegriffe: großfachregal grundregal, großfachregal mit 3 ebenen, weitspannregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18340-N
ab € 45,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18341-N
ab € 50,24*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18342-N
ab € 55,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18343-N
ab € 61,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18345-N
ab € 51,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18346-N
ab € 58,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18347-N
ab € 63,33*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18348-N
ab € 69,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18350-N
ab € 59,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18351-N
ab € 65,27*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18352-N
ab € 71,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18353-N
ab € 78,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18355-N
ab € 65,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18356-N
ab € 72,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18357-N
ab € 79,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.