Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836
Artikel-Nr.:
     261-BR3836
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18303-N-5
EAN/GTIN:
     4004514299024
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3836

Weitspann-Steckregal
Breite = 1536 mm, Tiefe = 926 mm,
Höhe = 3048 mm
Farbe: Rahmen in blau
Traversen in orange
Bodeneinlagen aus 16 mm Spanplatten
Feldlast = 3200 kg, Fachlast = 640 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
3048
Regaltyp:
Weitspannregale bis 3000 kg
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Winkelprofil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Enzianblau RAL 5010
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
5
Feldlast kg:
3000
Fachlast kg:
640
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1536
Tiefe mm:
926
Weitere Suchbegriffe: großfachregal grundregal, weitspannregal, gebrüder schulte weitspannregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,66*
€ 738,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,93*
€ 730,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18340-N
ab € 45,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18341-N
ab € 50,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18342-N
ab € 55,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18343-N
ab € 61,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18345-N
ab € 52,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18346-N
ab € 58,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18347-N
ab € 63,47*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18348-N
ab € 69,85*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18350-N
ab € 59,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18351-N
ab € 65,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18352-N
ab € 71,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18353-N
ab € 78,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18355-N
ab € 65,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18356-N
ab € 72,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18357-N
ab € 79,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.