Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1260x600x2000 mm | BR3589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1260x600x2000 mm | BR3589
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1260x600x2000 mm | BR3589
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1260x600x2000 mm | BR3589
Artikel-Nr.:
     261-BR3589
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22604NB3S
EAN/GTIN:
     3612970791702
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1260x600x2000 mm | BR3589

Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 600 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 460 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Stahlblechböden
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1260
Breite mm:
1310
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,50*
€ 485,80*
€ 4,95*
ab € 454,24*
€ 541,47*
Frei Haus
ab € 550,87*
€ 645,50*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 102,97*
Zubehör
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 67,17*
Zubehör
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 113,37*
Zubehör
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 74,49*
Zubehör
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,96*
Zubehör
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 76,58*
Zubehör
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,14*
Zubehör
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,98*
Zubehör
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,36*
Zubehör
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 92,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.