Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer, HxBxT 672x413x400mm | BI0390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standcontainer, HxBxT 672x413x400mm | BI0390
Standcontainer, HxBxT 672x413x400mm | BI0390
Standcontainer, HxBxT 672x413x400mm | BI0390
Artikel-Nr.:
     261-BI0390
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA4S696
EAN/GTIN:
     5020073708486
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Hängeregisterschrank
Standcontainer, HxBxT 672x413x400mm | BI0390

Standcontainer
HxBxT 672x413x400mm
4 Universalschubfächer
Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Standcontainer
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schubfachausführung:
Auszug 80%
Schranktyp:
Schubfachschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Schubladenmaterial:
Stahl
HxB mm:
672x413
Höhe mm:
672
Breite mm:
413
Tiefe mm:
400
Farbe Korpus:
Verkehrsweiß
Farbe Front:
Verkehrsweiß
Ausführung:
2 Materialschübe, 1 Hängeregistratur
Abschließbar:
Ja
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
4 Universalschubfächer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 161,67*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 162,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,01*
€ 170,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 186,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 190,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.