Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327
Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327
Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327
Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327
Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327
Artikel-Nr.:
     261-BI0327
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SSS641
EAN/GTIN:
     5020073769692
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer zinkgelb, HxBxT 495x420x565 mm | BI0327

Rollcontainer
3 Fächer H: 150mm
HxBxT 495x420x565 mm
Zentralzylinderschloss
Zinkgelb
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
495
Breite mm:
615
Tiefe mm:
565
Schranktyp:
Rollcontainer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung:
3 Materialschübe
Abschließbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
zinkgelb
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer 3 schübe, rollcontainer, bisley rollcontainer, Caddy, Schubfachschrank, Bürowagen, Bürocontainer, Schubladenschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,761*
€ 189,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,56*
€ 198,78*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 226,62*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 185,36*
€ 227,69*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 273,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.