Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank ECO in Lichtgrau, HxBxT 1980 x 1200 x 430 mm | BI0309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank ECO in Lichtgrau, HxBxT 1980 x 1200 x 430 mm | BI0309
Schiebetürenschrank ECO in Lichtgrau, HxBxT 1980 x 1200 x 430 mm | BI0309
Schiebetürenschrank ECO in Lichtgrau, HxBxT 1980 x 1200 x 430 mm | BI0309
20.jpg
Schiebetürenschrank ECO in Lichtgrau, HxBxT 1980 x 1200 x 430 mm | BI0309
Artikel-Nr.:
     261-BI0309
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD12194S645
EAN/GTIN:
     0796376586445
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenschrank ECO in Lichtgrau, HxBxT 1980 x 1200 x 430 mm | BI0309

Schiebetürenschrank ECO
Der Schiebetürenschrank ECO (H x B x T 1980 x 1200 x 430 mm) ist aufgrund der geringen Stelltiefe ein wahres Raumwunder. Hierdurch werden Platz und Raum optimal genutzt. Der Korpus besteht aus einem robusten, geschweißten Korpus aus hochwertigem Stahlblech. Die mit Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. 4 schwarz lackierte Einlegeboden werden bereits mitgeliefert und schaffen Ablagefläche für Ordner und Unterlagen.

Türen:Die Türen haben durchgehende Griffleisten und werden auf Führungsschienen bewegt. Damit Ordner oder Unterlagen sicher verstaut werden können, ist der Schiebetürenschrank ECO mit einem Schloss ausgestattet.

Korpus und Türen in Lichtgrau RAL 7035. Die Lieferung erfolgt montiert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Tragkraft Boden kg:
50
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
430
Anzahl Böden:
4
Breite mm:
1200
Farbe:
Lichtgrau
Höhe mm:
1980
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, bisley schiebetürenschrank, Aktengarderobenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank, Falttürenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,02*
€ 589,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 483,75*
€ 590,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,48*
€ 605,64*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,36*
€ 614,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 639,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,53*
€ 714,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,23*
€ 699,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,59*
€ 679,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,36*
€ 632,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
SD12081S355
ab € 390,72*
Ähnlich
Bisley
SD12081S645
ab € 341,24*
Ähnlich
Bisley
SD12081S696
ab € 339,17*
Ähnlich
Bisley
SD12112S645
ab € 390,71*
Ähnlich
Bisley
SD12112S355
ab € 445,87*
Ähnlich
Bisley
SD12112S696
ab € 387,51*
Ähnlich
Bisley
SD12173S645
ab € 443,91*
Ähnlich
Bisley
SD12173S355
ab € 498,20*
Ähnlich
Bisley
SD12173S696
ab € 446,91*
Ähnlich
Bisley
SD12194S355
ab € 532,06*
Ähnlich
Bisley
SD12194S696
ab € 480,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.