Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4103810184109, Pressol Druckluft-Abschmierg. für10kg/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-999911
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810184109
EAN/GTIN:
     4103810184109
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4103810184109, Druckluft-Abschmierg. für10kg/Eimer, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
Passend für Eimer:
10 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
210240 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Förderleistung:
1100
Arbeitsdruck:
6 bar
Marke:
PRESSOL
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, Abschmiergerät, DRUCKLUFT-ABSCHMIERG.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 416,78*
€ 477,29*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 423,38*
€ 484,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 422,46*
€ 495,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,85*
€ 501,48*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 449,62*
€ 515,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,76*
€ 593,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,14*
€ 576,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.