Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156479, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995963
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156479
EAN/GTIN:
     4010159156479
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156479, SDS-plus-Bohrer Bionic 20 x 200/150mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
20 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 16,26*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 16,27*
6 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 13,33*
€ 17,08*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 13,51*
€ 17,36*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15644
ab € 10,47*
Ähnlich
Heller
17656
ab € 11,67*
Ähnlich
Heller
16709
ab € 13,49*
Ähnlich
Heller
18690
ab € 14,57*
Ähnlich
Heller
15648
ab € 15,59*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,01*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
186896
ab € 12,75*
Ähnlich
Heller
15660 8
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.