Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852839, Trockensauger VP930 ECO HEPA Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-949761
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107415450
EAN/GTIN:
     5711145363206
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852839, Trockensauger VP930 ECO HEPA Effizient: Dieser Trockensauger verfügt über einen großen Staubbeutelmit einem Volumen von 15 Litern. Standardmäßig ist das Gerät mit einem HEPA H13-Abluftfilter ausgerüstet. Produkteigenschaften: , Speziell für sehr geräuschsensible Bereiche entwickelt , Für die Tiefenreinigung von stark verschmutzten Teppichen , Große Filterfläche , Sehr niedriger Geräuschpegel53 dB(A) nach BS 5415 , Extra robustes Metallgehäuse , Energieeffizienzklasse A++ Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, Teleskoprohr, Hartbodendüse, Kombidüse, Fugendüse 250 mm, HEPA H13 Filter, 3 Motorschutzfilter, Filter Schaumstoff, Staubbeutel, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Typ:
VP930 ECO HEPA
Leistung:
400 W
Spannung:
230 V
Luftmenge:
1560 l/min
max. Unterdruck:
160 mbar
Behältervolumen:
10 l
Filterbeutelvolumen:
15 l
Filteroberfläche:
2400 cm²
Schutzklasse:
II
Schutzart:
IP 20
Schalldruckpegel:
53 dB(A)
Kabellänge:
15 m
Abmessung (L x B x H):
440 x 390 x 330 mm
Gewicht:
7,9 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107415450
Markenname:
Nilfisk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,95*
€ 309,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,33*
€ 311,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,67*
€ 327,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 245,00*
€ 329,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,52*
€ 332,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.