Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29554, Wiha Torque Klingen für Torx-Plus-Schrauben 28596R 7IP x 175 mm 1,3 Nm ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-949531
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29554
EAN/GTIN:
     4010995295547
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

29554, Torque Klingen für Torx-Plus-Schrauben 28596R 7IP x 175 mm 1,3 Nm max. MagicSpring, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
TORX PLUS®:
7IP
Drehmomentwert max (Nm):
1.3 Nm
Durchmesser Sechskantklinge (mm):
4 mm
Länge Klinge sichtbar:
42 mm
Gesamtlänge (mm):
175 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,78*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,97*
1
€ 5,46*
ab € 5,14*
€ 7,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.