Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234203300, Dia.-Trennsch.SlimTurbo. 115x1,2mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-948778
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784950510
EAN/GTIN:
     4317784950510
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234203300, Diamant-Trennscheibe , Exakte Schnitte, saubere Kanten , Hohe Standzeit , Speziell zum Trennen vonTrockenbau-Stahlblechprofilen geeignet , Zum Trennen von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünnen Graniten, Feinsteinzeug und Marmorplatten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø x Bohrung:
115 x 22,23 mm
Segmentbreite:
1,2 mm
max. Drehzahl:
16600 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784950510
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.