Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404221, Maschinengewindebohrer M D376C HSSE M14 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-948751
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784950275
EAN/GTIN:
     4317784950275
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404221, Grundloch-Maschinengewindebohrer , Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 , DIN 371/DIN376 , HSS-E , Form C(2–3 Gang) , Rechtsspirale 40° , Toleranz ISO 2 6H , 2 x D Grundloch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Schaft-4-kant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
9
Gusseisen:
10
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 376 C
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784950275
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, M.GEWINDEBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
124
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 24,19*
€ 4,80*
ab € 17,48*
€ 24,31*
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 31,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.