| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948279 Herst.-Nr.: 3305 EAN/GTIN: 4033119000186 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4222304080, Ambossschere 3.305 , Klingen aus Sonderstahl, antihaft- und antikorrosionsbeschichtet , Aluminium-Strangprofil-Amboss , Griffe mit Kunststoff überzogen , Stahlblech-Scherenkörper, hochglanzverchromt , Abstützhaken am Griffende für mehr Halt beim Schnitt , Geeignet für Leisten, Profile, Rohre undSchläuche , Für alle Materialien außer Metall, Fabrikat: Löwe Weitere Informationen: | | Länge: | 245 mm | Schnittlänge: | 75 mm | Markenname: | Löwe | Herstellername: | Gebr. Schröder GmbH | Herstellerartikelnummer: | 3305 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,42* | € 47,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,74* | € 47,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,74* | € 47,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,03* | € 47,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,99* | € 51,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|