Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORIGINAL LÖWE 3.305 Amboss-Schere 3.305 Länge 245 mm Klingenlänge 75 mm Schnitts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORIGINAL LÖWE 3.305 Amboss-Schere 3.305 Länge 245 mm Klingenlänge 75 mm Schnitts
ORIGINAL LÖWE 3.305 Amboss-Schere 3.305 Länge 245 mm Klingenlänge 75 mm Schnitts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976611567
Hersteller:
     Original LÖWE
Herst.-Nr.:
     3.305
EAN/GTIN:
     4033119000186
Suchbegriffe:
Ambossschere
Nähschere
Schneiderschere
Konturenschere
Amboss-Schere 3.305 L.245mm Klingen-L.75mm Schnitt-St.40mm ORIGINAL LÖWE geeignet für diverse flache und breite Materialien · ohne Anschläge · besonders lange Klinge · 75 mm Schnittlänge · geeignete Materialien: Holz, Kunststoff, Gummi, PVC, Leder · Form/Anwendung: Profile, Leisten, SchläucheWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt, Klinge antihaftbeschichtet· Griffart: Stahl, PVC-Überzug· Schnittstärke: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
3.305
Werksnummer:
4000814521
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,385000
Gewicht brutto Kg:
0,385000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 245 mm Klingenlänge 75 mm
Produktart:
Amboss-Schere
Ausfuehrung:
Schnittstärke 40 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 35,81*
€ 47,53*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 36,01*
€ 47,72*
3 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 36,49*
€ 48,61*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 37,23*
€ 49,11*
1
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 50,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.