Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240312097, Steckschlüssel abgew. 6mm 6kt. doppelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-947383
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616323
EAN/GTIN:
     4010886825839
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240312097, Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel) , Verchromt , Mit zwei 6-kant-Aufnahmen , Tiefe Bohrung über dem 6-kant zur Aufnahme langer Gewindebolzen , Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie , Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
105 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1616323
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, pfeifenkopfschlüssel 6mm, Steckschlüssel, STECKSCHLÜSSEL, 25 PK 6, 4010886825839, 1616323, 218325, 1490495
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,02*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 5,08*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,11*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,12*
Lager 260
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.