Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946377 Herst.-Nr.: 3301607 EAN/GTIN: 4060833016070 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R93300031, Universalschere Klingenlänge 50mm 2K-Griff 3301607 Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und Materialien wie Papier, Pappe, Folien, Leder usw., Zusätzliche kleine Schneide für dünne Drähte und Kabel, Mit Abisolierer für Kabel 1,0, 1,5 und 2,0 mm, MitSicherungshebel, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Aus rostfreiem Stahl, Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 190 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 205 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Stahl | nachschleifbar: | Nein | nachträglich einstellbar: | Nein | Netto-Gewicht [kg]: | 0,19 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schneidenlänge [mm]: | 50 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastel-Schere, Bastelschere, Schul-Schere, Schulschere, Drahtseilschere, Nähschere, Schneiderschere, Detailschere, Silhouettenschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, silhouettenschere, Schere, UNIVERSALSCHERE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 14,86* | € 19,57* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 5,45* | ab € 15,68* | € 19,98* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 15,62* | € 20,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,31* | € 20,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,22* | € 21,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|