Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946270 Herst.-Nr.: 3301291 EAN/GTIN: 4060833012911 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R36601020, Winkelschraubendreher 6-kant SW10mm 40x112mm 3301291 Ausführung nach DIN ISO 2936, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 102 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 112 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 40 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,102 kg | Norm: | DIN ISO 2936 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 10 mm | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-stiftschlüssel 911, inbus schraubendreher, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,84* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,10* | € 3,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,49* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|