Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946255 Herst.-Nr.: 3301275 EAN/GTIN: 4060833012751 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R38670309, 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 3 mm 3301275 Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 44 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 52 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,044 kg | Oberfläche: | matt verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 3 mm | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus schraubendreher, Schraubendreher, 2K-T-GRIFF-WINKELSCHRAUBENDREHER, Stiftschlüssel (TORX®) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,63* | € 6,22* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,78* | € 6,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 6,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|