Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946230 Herst.-Nr.: 3301225 EAN/GTIN: 4060833012256 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
R38100315, 2K-Schraubendreher Schlitz 3mm 0.5x75mm 3301225 Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mitder Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen, Fabrikat: Gedore Red Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN 5264 | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Gesamtbreite [mm]: | 22 mm | Gesamthöhe [mm]: | 22 mm | Gesamtlänge [mm]: | 150 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 75 mm | Klingen-Ø: | 3,0 mm | Korrosionsgeschützt: | Ja | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,03 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite [mm]: | 3,0 mm | Schneidenstärke: | 0,5 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,13* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,16* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,31* | € 3,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,26* | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|