Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R47110014, Gedore Red Bithalter 1/4 6-kant x 1/4 6-kant magnetisch 75 mm 3300147


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-945614
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300147
EAN/GTIN:
     4060833001472
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter gedore
bithalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R47110014, Bithalter 1/4 6-kant x 1/4 6-kant magnetisch 75 mm 3300147 Ausführung nach DIN 7427, Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4 Zoll), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4 Zoll) für den Einsatz in Spannfuttern, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), BITHALTER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,13*
3 Tage
97
10
€ 5,45*
ab € 3,89*
€ 5,26*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,52*
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,88*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.