Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-925459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510300
EAN/GTIN:
     3165140542197
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2605510300, Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..) Trennschleifen. EN/EC 60745. Passend zu GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..), GWS 20-230 H (0 601 850 0..), GWS 20-230 JH (0 601 850 9..), GWS 21-230 HV (0 601 852 B..), GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..), GWS 22-230 H (0 601 882 Y..), GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..), GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..), GWS 24-230 BV (0 601 854 B..), GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..), GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..), GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..), GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..), GWS 24-230 JH (0 601 854 M..), GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..), GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..), GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..), GWS 26-230 JBV(0 601 856 5../0 601 856 G..), GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional, PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..), PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..), PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
Volumen:
3,06 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: 2 605 510 300, TRENNSCHUTZHAUBE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,21*
€ 30,24*
5 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 23,34*
€ 30,24*
1
€ 4,90*
ab € 22,77*
€ 30,34*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 24,81*
€ 32,21*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,64*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 92,85*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,83*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 106,51*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,35*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 109,37*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 136,60*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,42*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.