Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-924316 Herst.-Nr.: 1609200250 EAN/GTIN: 3165140004480 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1609200250, Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe?, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM | Arbeitsdurchmesser mm: | 125 | Leistungsbeschreibung: | Zum Wachsen und Polieren | Maschinentyp: | Bohrmaschine | Volumen: | 1,856 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, bosch lammfellhaube 125 mm, lammfell polierscheibe, lammfell-polierscheibe 125mm, 1 609 200 250, POLIERSCHWAMM, |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,94* | € 4,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,68* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,39* | € 4,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,83* | € 5,16* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|