Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200250
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 250
EAN/GTIN:
     3165140004480
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe‌, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Arbeitsdurchmesser mm:
125
Maschinentyp:
Bohrmaschine
Vorteil HL (kurz):
Zum Wachsen und Polieren von Material verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Zum Wachsen und Polieren
(Version) Key RTB:
Ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen
Spezifisches RTB1:
Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
Polierschwamm | Schaumstoff mit Gummiteller
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
1,856 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.