Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-921547 Herst.-Nr.: 2607018750 EAN/GTIN: 3165140148375 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2607018750, Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-,Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material, erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweiseHartholz, Sperrholz, Spanplatte und Holzfaserplatte., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 601 GRAMM | Leistungsbeschreibung: | Präzise Bohrungen | Volumen: | 1,111 dm3 | X-LOCK: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrersatz, Bohrerset, Astlochbohrer, Forstner-Bohrer, Forstnerbohrer, Forstnerbohrer-Satz, Forstnerbohrer-Set, Forstnerbohrersatz, Forstnerbohrerset, Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, Kunstbohrer, Kunstbohrer-Sets, bohrersatz bosch 5 tlg, forstnerbohrer-satz bosch, forstnerbohrer satz, 2 607 018 750, 5-TLG. |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,69* | € 79,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,55* | € 86,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,16* | € 88,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,22* | € 89,20* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,08* | € 89,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 64,69* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|