Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer-Set HM, 5-teilig, 15 - 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer-Set HM, 5-teilig, 15 - 35 mm
Kunstbohrer-Set HM, 5-teilig, 15 - 35 mm
Kunstbohrer-Set HM, 5-teilig, 15 - 35 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148375
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018750
EAN/GTIN:
     3165140148375
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Kunstbohrer-Set, hartmetallbestückt, 5-teilig, in Holzverpackung ohne Aufhängung. Durchmesser: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm, Gesamtlänge: 90 / 90 / 90 / 90 / 90 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.643 kg
Bruttogewicht:
0.643 kg
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Kunstbohrer-Set Hartmetall
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.001028 dm³
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
15, 20, 25, 30, 35 mm
Durchmesser mm:
15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 87,46*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 87,47*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,12*
€ 89,74*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 75,91*
€ 93,17*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,60*
€ 93,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 75,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.