Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920410 Herst.-Nr.: 2608587521 EAN/GTIN: 3165140638838 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608587521, Die 1/4-Zoll Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhereReichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 195 GRAMM | Leistungsbeschreibung: | Höhere Reichweite beim Bohren | Volumen: | 0,507 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,95* | € 18,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,24* | € 18,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,21* | € 19,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,29* | € 19,96* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,43* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|